Motion
09246307

Pro-Source
09246307

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille en coton très petite à bout bouclé - 4 plis, connexion avec mâchoire de pince, utilisation générale
N° D’ARTICLE MI06306724
N° MFR09246307
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09246307

Bandeau blanc de 1-1/4 po, tête de vadrouille en coton très petite à bout bouclé - 4 plis, connexion avec mâchoire de pince, utilisation générale
N° D’ARTICLE MI06306724
N° MFR09246307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    12 oz
  • Taille du serre-tête
    1-1/4 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    X-Petit

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Coton
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité de boucle

Aperçu

Description du fabricant
369 4PLY NO 16 SOURCE DE SML BLANC
  • Le coton est une fibre durable utilisée pour les applications générales
  • Il est économique, absorbant et fonctionne bien avec les solvants.