Spécifications
Dimensions
- Longueur de tête de vadrouille18-1/2 po
- Largeur de la tête de vadrouille5-1/2 po
Détails
- Type de connecteurCrochet et boucle
- Matériau du cadrePlastique
- Protection microbienneNon antimicrobien
- Matériau de la tête de vadrouilleMicrofibre
- Type de vadrouilleTampon de vadrouille avec cadre
- PrérétréciNon