Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieNoir
- Longueur de la soie3 po
- Largeur du balai24 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soieMélange de poils de cheval
- Soies marquéesNon évasé
- Approuvé par le FSISNon
- Type de raccord de poignéeFileté
- Comprend une poignéePas de poignée
- TypeUsage général
Aperçu
- Les mélanges pour cheveux de cheval sont utilisés pour la finition sans rayure, le lissage et l’élimination des débris des surfaces
- C’est une solution de rechange économique aux poils de cheval
- Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
- Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.