Motion
37469-0101
Joint d’étanchéité à anneau THERMa-PUR® - style 4122-FC, blanc, exclusif, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de classe 150 ASME B16.5
N° D’ARTICLE MI06309734
N° MFR37469-0101
Prix8.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à anneau THERMa-PUR® - style 4122-FC, blanc, exclusif, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de classe 150 ASME B16.5
N° D’ARTICLE MI06309734
N° MFR37469-0101
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
Prix8.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.625 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Processus de gazéification de la biomasse, systèmes de cogénération, processus d’incinération, systèmes d’échappement marins et terrestres, traitement des minéraux et des engrais, production de pétrole et de gaz, équipement de séchage des procédés, équipement de turbocompresseurs
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Exclusif
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    6815990000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074178334
  • Matériel
    Exclusif
  • Température maximale
    1832 °F
  • Température minimale
    °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    34.5 bars
  • Pression max. (PSI)
    500 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    4122-FC
  • CUP_NON
    191074178334

Aperçu

Description du fabricant
4122-FC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1.313" DIAM. INT. 2.625"
  • Température extrême - Capacité de résister à des températures élevées, qu’elles soient continues ou en conditions de cycle thermique
  • Résistance aux produits chimiques - La fomulation exclusive résiste à une vaste gamme de produits chimiques
  • Tétrachlorure de titane, sels de molton et autres oxydants lourds
  • Résistance à l’oxydation – Contient des matériaux exclusifs qui offrent des caractéristiques de perte de poids améliorées par rapport aux autres solutions à haute température
  • Hydrophobe (résistant à l’eau) - Résiste à l’eau et fournit une isolation électrique, réduisant ainsi la possibilité de corrosion entre les brides faites de métaux dissemblables
  • Dégagement facile des brides - Ne colle pas aux brides, ce qui facilite et accélère le retrait des joints