Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Angle de contact25 °
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMV9314HXVVSULFS637 BRG
- Type duplexMise à la terre de chasse universelle
- Dégagement interneABEC 7
- Numéro CUP du fabricant087796264267
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique