Motion
91847400
Pièce jointe de disque à changement rapide en aluminium zircone 2 po 60 grains, type S, qualité moyenne, bleue, enduite, endos en fibre, compatible avec SocAtt Type 2
N° D’ARTICLE MI06318956
N° MFR91847400
Prix1.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce jointe de disque à changement rapide en aluminium zircone 2 po 60 grains, type S, qualité moyenne, bleue, enduite, endos en fibre, compatible avec SocAtt Type 2
N° D’ARTICLE MI06318956
N° MFR91847400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur du bouton
    Argent
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro d'article MSC
    91847400

Aperçu

Description du fabricant
505230 2 PO 60 GRIT TYPE A/Z-S
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
  • Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
  • Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good