Motion
91847616
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium de type R 2 po 24 grains, qualité très grossière, bleu, enduit, endos en fibre, compatible avec Roloc Type 3
N° D’ARTICLE MI06318976
N° MFR91847616
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium de type R 2 po 24 grains, qualité très grossière, bleu, enduit, endos en fibre, compatible avec Roloc Type 3
N° D’ARTICLE MI06318976
N° MFR91847616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur du bouton
    Noir
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro d'article MSC
    91847616

Aperçu

Description du fabricant
135210 2 PO 24 GRIT A/Z TYPE-R
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.