Motion
93141877
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 2 po 80 grains, type S, qualité moyenne, bleu, enduit, endos en tissu, 30,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319100
N° MFR93141877
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 2 po 80 grains, type S, qualité moyenne, bleu, enduit, endos en tissu, 30,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319100
N° MFR93141877

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du bouton
    Métal
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    30,000 tr/min
  • Numéro d'article MSC
    93141877

Aperçu

Description du fabricant
66261097146 2 PO 80G ZIRCONS TYPE S RAPIDE
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
  • Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
  • Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.