Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Diamètre du disque1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- Couleur du boutonNoir
- Couleur du disqueBrun
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.30,000 tr/min
- Numéro d'article MSC65226680
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
- Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
- Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.