Motion
65226797
Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 60 de 1-1/2 po, qualité moyenne, brun, enduit, endos en tissu, 30,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319124
N° MFR65226797
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 60 de 1-1/2 po, qualité moyenne, brun, enduit, endos en tissu, 30,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319124
N° MFR65226797

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre du disque
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du bouton
    Noir
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    30,000 tr/min
  • Numéro d'article MSC
    65226797

Aperçu

Description du fabricant
66261097016 1-1/2" 60G A/O TYPE R RAPIDE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.