Motion
RFL04 F N

FASTER
RFL04 F N

Douille de réfrigération – Corps en acier, vanne plate, 5/16 po ORB, filetage femelle SAE 1/2 – 20 , 507 psi, 1/4 po de taille de corps, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI06319985
N° MFRRFL04 F N
Prix36.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
RFL04 F N

Douille de réfrigération – Corps en acier, vanne plate, 5/16 po ORB, filetage femelle SAE 1/2 – 20 , 507 psi, 1/4 po de taille de corps, joint en néoprène
N° D’ARTICLE MI06319985
N° MFRRFL04 F N
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
Prix36.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 à 20 EIG
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Réfrigération
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    1520 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 5/16 po. ORB, 1/2 – 20 SAE
  • Débit
    50.19 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Réfrigération de climatisation
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Néoprène
  • Interchange standard
    Réfrigération
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/16 po
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Pression de service
    507 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À DÉGAGEMENT RAPIDE EN ACIER RFL04FN