Motion
88588744
N° 8-32, finition plaquée zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 1 po, 1/4 po DI x 9/16 po DE, Longueur de tige de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06320995
N° MFR88588744
Prix45.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 8-32, finition plaquée zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 1 po, 1/4 po DI x 9/16 po DE, Longueur de tige de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06320995
N° MFR88588744

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    9/16 po
  • Longueur totale
    1-11/16 po
  • Longueur de la tige
    1-1/8 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07010 8-32X1-11/16"ZINC 50PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.