Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1/4 po
- Diamètre extérieur de l’œil31/64 po
- Longueur totale1-1/4 po
- Longueur de la tige3/4 po
- Longueur du filetage5/8 po
- Taille du filetage#6-32
Détails
- Type de fixationBoulon
- Grade304
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.