Motion
71232748
1/4-20, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 1-1/4 po, DI 1/2 po x DI 15/16 po, Longueur de tige 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06321040
N° MFR71232748
Prix70.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 1-1/4 po, DI 1/2 po x DI 15/16 po, Longueur de tige 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06321040
N° MFR71232748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1/2 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    15/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07295 1/4X2-1/2 304SS 10PK TOURNÉ
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.