Motion
68153881

Paramount
68153881

Clé combinée à cliquet réversible 3/4 po à 12 pointes; angle de tête 13° OAL 9-3/4 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322009
N° MFR68153881
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68153881

Clé combinée à cliquet réversible 3/4 po à 12 pointes; angle de tête 13° OAL 9-3/4 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322009
N° MFR68153881
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    13
  • Global Longueur  
    9-3/4 po
  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-BSR 3/4 3/4 PO CHRM RÉVERSIBLE
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction
  • Les clés cannelées transforment plusieurs types de fixations en engageant les côtés plats par rapport aux points de coin.