Motion
68153899

Paramount
68153899

Clé combinée à cliquet réversible 11/16 po à 12 pointes; angle de tête 13° OAL 8-7/8 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322010
N° MFR68153899
Prix27.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68153899

Clé combinée à cliquet réversible 11/16 po à 12 pointes; angle de tête 13° OAL 8-7/8 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322010
N° MFR68153899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    13
  • Global Longueur  
    8-7/8 po
  • Taille
    11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-BSR 11/16 11/16 PO CHRM RÉVERSIBLE
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction
  • Les clés cannelées transforment plusieurs types de fixations en engageant les côtés plats par rapport aux points de coin.