Motion
64417371

Paramount
64417371

8 Piece, 1/4" to 1", Open End Wrench Set - Inch Measurement Standard, Full Polish Finish, Comes in Canvas Pouch
N° D’ARTICLE MI06322111
N° MFR64417371
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
64417371

8 Piece, 1/4" to 1", Open End Wrench Set - Inch Measurement Standard, Full Polish Finish, Comes in Canvas Pouch
N° D’ARTICLE MI06322111
N° MFR64417371
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    1/4 - 1 po

Détails

  • Type de contenant
    Pochette en toile
  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Plage de mesure impériale
    1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
  • Système de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    8
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à fourche
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR - PRONSLS8- 8PC 1/4-1" CHR ANTIDÉRAPANT