Spécifications
Dimensions
- Taille15 po
Détails
- Détails supplémentairesPoignée conique
- Classe ANSIB107-100
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Capacité maximale des mâchoires1-11/16 po
- Code PSC5120
- GarantieGarantie à vie du fabricant
- Type de cléPoignée de raccord
Aperçu
- Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives. L’acier au vanadium chromé est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les poignées de raccord, également connues sous le nom de clés de raccord, contiennent l’extrémité de boîte standard d’un côté et une longue goupille pointue de l’autre. Le côté aiguille est utilisé pour aligner les trous de boulons.