Motion
PAR-J8601ST

Paramount
PAR-J8601ST

Tournevis à fente pour armoire 88mm OAL, longueur de lame 38mm , tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI06322291
N° MFRPAR-J8601ST
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-J8601ST

Tournevis à fente pour armoire 88mm OAL, longueur de lame 38mm , tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI06322291
N° MFRPAR-J8601ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0400 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diamètre de la poignée
    1.2000 po
  • Longueur de la poignée
    2 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9

Détails

  • Style de poignée
    Acétate
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Armoire

Aperçu

Description du fabricant
PAR-J8601ST 1/4X1-1/2" À FENTES RONDES