Motion
24026-E1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24026-E1-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06323162
N° MFR24026-E1-C3
Prix2,122.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24026-E1-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06323162
N° MFR24026-E1-C3
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
Prix2,122.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4012802299960

Aperçu

Description du fabricant
24026-BE-XL-C3