Motion
DSHG-10-3C60-E-A120-4390

YUKEN
DSHG-10-3C60-E-A120-4390

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine de 120 V CA
N° D’ARTICLE MI06325111
N° MFRDSHG-10-3C60-E-A120-4390
Prix2,950.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-10-3C60-E-A120-4390

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine de 120 V CA
N° D’ARTICLE MI06325111
N° MFRDSHG-10-3C60-E-A120-4390
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
Prix2,950.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Tension du serpentin
    120 V c.a.
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
DSHG 10 3C60 E A120 4390 DIR. VANNE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D10 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 1,100L/min (291gal/min)\n