Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Densité2
- GradeMoyen
- Rpm max.5000
- Type de roueUnifié
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.