Motion
01133446

Brite Star
01133446

2-1/2 po de largeur x 60 po OAL, courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, non tissé, série SC-LS
N° D’ARTICLE MI06325756
N° MFR01133446
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
01133446

2-1/2 po de largeur x 60 po OAL, courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, non tissé, série SC-LS
N° D’ARTICLE MI06325756
N° MFR01133446
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
SCL25600112 2-1/2X60 po A/O MED LS
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif