Motion
524 50/1 B WR 213TC

HUB CITY INC
524 50/1 B WR 213TC

524 50/1 B WR 213TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 50:1 Rapport, 5.17 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.3750 po de taille d’entrée, 213TC cadres
N° D’ARTICLE MI06325900
N° MFR524 50/1 B WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
524 50/1 B WR 213TC

524 50/1 B WR 213TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 50:1 Rapport, 5.17 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.3750 po de taille d’entrée, 213TC cadres
N° D’ARTICLE MI06325900
N° MFR524 50/1 B WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    524
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8669 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    138.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=B|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65175
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056593
  • Puissance d’entrée maximale
    6.530 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798056593

Aperçu

Description du fabricant
50:1 RÉDUCTEUR DE BOÎTE DE VITESSES 0220-65175
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage