Motion
ECR92006TR-4
Moteur Severe Duty - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 1190 tr/min
N° D’ARTICLE MI06326938
N° MFRECR92006TR-4
Prix49,321.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 1190 tr/min
N° D’ARTICLE MI06326938
N° MFRECR92006TR-4
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
Prix49,321.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449T

Détails

  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Catégorie de moteur
    Moteur du concasseur
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568785737

Aperçu

Description du fabricant
200 1190 ECR92006TR-4 3PH TEFC 449T
  • Conçu pour les applications exigeantes à couple élevé et les environnements difficiles des industries des agrégats, du ciment et de l’exploitation minière
  • Rotor verrouillé et couples de rupture à la pointe de l’industrie
  • La performance robuste de la conception NEMA A permet à la charge entraînée de se déplacer et la maintient en mouvement
  • 1.25 pi2 sur 100 hp et moins, 1.15 pi2 au-dessus de 100 hp
  • Performance de surcharge agressive au besoin
  • Les conceptions en fonte de haute qualité minimisent les vibrations et les températures des roulements pour une durée de vie plus longue
  • Les logements sont homologués IP55 pour empêcher l’humidité et la contamination par les particules de pénétrer dans les ensembles électriques et rotatifs
  • Valeurs nominales : 50 ch et plus ont des roulements à billes surdimensionnés conçus pour les applications à courroie et à accouplement; 60 ch et plus sont disponibles dans les modèles à roulements à billes et à rouleaux
  • Tous les roulements à rouleaux sont convertibles sur le terrain en roulements à billes
  • Les moteurs sont conçus et plaqués nominatifs pour une utilisation sur l’onde sinusoïdale et l’alimentation de l’onduleur
  • Minimiser les coûts d’énergie d’exploitation en respectant ou en dépassant les niveaux d’efficacité NEMA Premium selon le tableau NEMA (12-12)
  • Toutes les valeurs nominales sont conformes à la règle du moteur intégral du DOE des États-Unis en vigueur June 1, 2016
  • Garantie de trois ans