Motion
23238EMW33

NTN
23238EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06327751
N° MFR23238EMW33
Prix7,402.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23238EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06327751
N° MFR23238EMW33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,402.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    101.633 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359810233
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359810233

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23238EMW33