Motion
5306 C3

NTN
5306 C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI06327889
N° MFR5306 C3
Prix172.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5306 C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI06327889
N° MFR5306 C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5306C3 - ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359539219
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359539219

Aperçu

Description du fabricant
5306C3 - ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like