Motion
CSSEWDFM3615T
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06329950
N° MFRCSSEWDFM3615T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06329950
N° MFRCSSEWDFM3615T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    19.25 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    122 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.90 %
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
    www.baldor.com/catalog/CSSEWDFM3615T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
CSSEWDFM3615T 5HP 1750RPM 184TC TEFC F2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon