Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-11/16 po
- Extrémité 2 Taille1-5/8 po
- Hauteur1.870 po
- Longueur3.370 po
- Longueur totale3.370 po
- Poids1.27 lb
- Largeur1.870 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Filetage de l’extrémité 11-11/16-12
- Extrémité 2 Filetage1-5/8-12
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE