Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Hauteur0.880 po
- Longueur0.550 po
- Longueur totale0.550 po
- Poids0.30 lb
- Largeur0.880 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE