Motion
LGC400-1.5-QDT

AMERICAN CONTROL ELE
LGC400-1.5-QDT

Entraînement CC - 1/4 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332845
N° MFRLGC400-1.5-QDT
Prix313.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN CONTROL ELE
LGC400-1.5-QDT

Entraînement CC - 1/4 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332845
N° MFRLGC400-1.5-QDT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix313.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de frein
    Aucun
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    1.5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    90/180 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt
  • Puissance
    1/4 hp
  • Courant max.
    1.5 A
  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/20 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    50 à 131 °F
  • Courant de crête
    1.5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    Homologué UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE MOTEUR CA-CC LGC400-1.5-QDT
  • Empreinte ACE
  • Voyants de diagnostic
  • Borne à déconnexion rapide
  • Approvisionnement sur le terrain
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon