Motion
LGC400-10
Entraînement CC - 2 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332846
N° MFRLGC400-10
Prix205.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 2 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332846
N° MFRLGC400-10
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
Prix205.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    50 à 131 °F
  • Type de frein
    Aucun
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    10 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    90/180 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt
  • Puissance
    2 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Courant max.
    10 A
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Manuel d’utilisation
  • Courant de crête
    10 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    Homologué UL, CSA
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE MOTEUR LGC400-10 90/180 VCC 10A
  • Modèle de montage et empreinte ACE traditionnel
  • Sortie de tension pour alimenter l’enroulement sur le terrain d’un moteur à shunt
  • Inhibition (NO) pour l’arrêt en roue libre, peut être utilisé pour un démarrage et un arrêt rapides
  • Voyants de diagnostic : limite de courant
  • Facteur de forme 1.37
  • Régulation de la vitesse de base de 1 %
  • 60:1 plage de vitesse
  • Pots de garniture : vitesse maximale, vitesse minimale, accélération/décélération, limite de courant, compensation IR