Spécifications
Dimensions
- Poids6.25 lb
Détails
- Type de freinAucun
- FreinageNon
- Courant continu1.5 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115/230 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4X
- Type de boîtierNEMA 4X
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt
- Puissance1/4 hp
- Courant max.1.5 A
- Puissance maximale1/4 hp
- Puissance minimale1/20 hp
- Plage de température de fonctionnement50 à 104 °F
- Courant de crête1.5 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesHomologué UL, CSA, CE
Aperçu
- N.O./Inhibition N.C.
- Mode couple
- Fusible intégré
- Voyants de diagnostic
- Éclairage d’alimentation