Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le casque de soudeur à abat-jour fixe HSL 100 est un excellent choix pour les soudeurs soucieux des coûts. Il offre une vue claire et dégagée de la soudure et est livré avec un filtre de teinte 10 . • Lorsque vous avez besoin d’un casque de soudeur de base pour protéger vos yeux et votre tête, le casque de soudeur à abat-jour fixe (HSL 100) avec adaptateur de capuchon 386 est un pari intelligent. • C’est un moyen économique pour les étudiants, les amateurs de soudage, les professionnels et les inspecteurs d’obtenir ce dont ils ont besoin pour rester en sécurité. • Le masque de soudage HSL100 a une conception à coque étroite qui est parfaite pour le travail dans les espaces restreints, et le devant allongé du casque augmente la protection de la gorge contre les étincelles, les scories et les fumées, que vous travailliez sur le soudage à la main, le soudage à l’tige ou le soudage à l’arc. La conception légère est conçue pour le confort, avec une grande zone de visionnement (pour une vue claire et dégagée de la flaque de soudure) et un serre-tête rembourré. • Le bouclier durable est livré avec une plaque de couverture et une plaque de filtre en polycarbonate de teinte 10 . • Il est équipé de l’adaptateur de capuchon 386 . • Pour le soudeur soucieux des coûts qui est prêt pour un casque de démarrage formidable, ce casque de soudeur fixe de teinte 10 est un choix intelligent. • Le masque de soudage est doté d’un devant allongé, ce qui augmente la protection de la gorge contre les étincelles, les scories, les fumées et autres dangers physiques
- Couleur du casqueNoir
- Graphiques de casqueAucun
- Numéro CUP du fabricant036000340686
- Gamme de produitsW10
- CUP_NON626053606459
- Type de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- Le casque de soudeur à abat-jour fixe HSL 100 est un excellent choix pour les soudeurs soucieux des coûts. Il offre une vue claire et dégagée de la soudure et est livré avec un filtre de teinte 10 .
- Lorsque vous avez besoin d’un casque de soudeur de base pour protéger vos yeux et votre tête, le casque de soudeur à abat-jour fixe (HSL 100) avec adaptateur de capuchon 386 est un pari intelligent.
- C’est un moyen économique pour les étudiants, les amateurs de soudage, les professionnels et les inspecteurs d’obtenir ce dont ils ont besoin pour rester en sécurité.
- Le masque de soudage HSL100 a une conception à coque étroite qui est parfaite pour le travail dans les espaces restreints, et le devant allongé du casque augmente la protection de la gorge contre les étincelles, les scories et les fumées, que vous travailliez sur le soudage à la main, le soudage à l’tige ou le soudage à l’arc. La conception légère est conçue pour le confort, avec une grande zone de visionnement (pour une vue claire et dégagée de la flaque de soudure) et un serre-tête rembourré.
- Le bouclier durable est livré avec une plaque de couverture et une plaque de filtre en polycarbonate de teinte 10 .
- Il est équipé de l’adaptateur de capuchon 386 .
- Pour le soudeur soucieux des coûts qui est prêt pour un casque de démarrage formidable, ce casque de soudeur à teinte fixe 10 est un choix intelligent.
- Le masque de soudage est doté d’un devant allongé, ce qui augmente la protection de la gorge contre les étincelles, les scories, les fumées et autres dangers physiques