Motion
1108 X 3/4

SHUSTER CORP
1108 X 3/4

Bague de verrouillage conique - série 1108 , 3/4 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334923
N° MFR1108 X 3/4
Prix18.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
1108 X 3/4

Bague de verrouillage conique - série 1108 , 3/4 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334923
N° MFR1108 X 3/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.453 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Longueur de vis
    0.500 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Capacité de couple
    1300 po
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108 3/4 BAGUE DE DÉTACHAGE