Motion
1615 X 1 5/8

SHUSTER CORP
1615 X 1 5/8

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-5/8 po de diamètre, 3/8 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334995
N° MFR1615 X 1 5/8
Prix35.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
1615 X 1 5/8

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-5/8 po de diamètre, 3/8 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334995
N° MFR1615 X 1 5/8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1615 1 5/8 BAGUE DE DÉTACHAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer