Motion
2525 X 2 7/16

SHUSTER CORP
2525 X 2 7/16

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 2-7/16 po de diamètre, 5/8 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335061
N° MFR2525 X 2 7/16
Prix64.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
2525 X 2 7/16

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 2-7/16 po de diamètre, 5/8 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335061
N° MFR2525 X 2 7/16
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
Votre prix64.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Taille de la bague
    2525
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Capacité de couple
    11300 po
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2525 2 7/16 BAGUE DE DÉTACHAGE