Motion
E 2 13/16

SHUSTER CORP
E 2 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 2-13/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335117
N° MFRE 2 13/16
Prix126.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
E 2 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 2-13/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335117
N° MFRE 2 13/16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.834 po
  • Longueur du baril
    1.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-13/16 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Longueur de vis
    2.750 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Poids
    9.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • Capacité de couple
    20000 po

Aperçu

Description du fabricant
E 2 13/16 DOUILLE QD