Motion
SF 1 13/16

SHUSTER CORP
SF 1 13/16

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 1-13/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335205
N° MFRSF 1 13/16
Prix79.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SF 1 13/16

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 1-13/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335205
N° MFRSF 1 13/16
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
Prix79.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.125 po
  • Longueur du baril
    1.438 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-13/16 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2.000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    5.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Capacité de couple
    11000 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 1 13/16 QD