Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.125 po
- Longueur du baril1.438 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.875 po
- Bore Diameter1-3/8 po
- Taille de la bagueSF
- Flange Outside Diameter4.6250 po
- Flange Thickness0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore2.0000 po
- Longueur de vis2.000 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids5.82 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis360 po
- Capacité de couple11000 po
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE SF 1 3/8 QD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité