Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.125 po
- Longueur du baril1.438 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.875 po
- Alésage Diamètre2-5/16 po
- Taille de la bagueSF
- Bride extérieure Diamètre4.6250 po
- Bride Épaisseur0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Longueur de vis2.000 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids4.21 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis360 po
- Capacité de couple11000 po