Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.813 po
- Longueur du baril1.375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.312 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Taille de la bagueSK
- Bride extérieure Diamètre3.8750 po
- Bride Épaisseur0.5630 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.8750 po
- Longueur de vis2.000 po
- Taille du filetage5/16-18 po
- Poids3.79 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis180 po
- Capacité de couple7000 po