Motion
SK 13/16

SHUSTER CORP
SK 13/16

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 13/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335275
N° MFRSK 13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SK 13/16

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 13/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335275
N° MFRSK 13/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.813 po
  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.312 po
  • Alésage Diamètre  
    13/16 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5630 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    2.000 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    4.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Capacité de couple
    7000 po

Aperçu

Description du fabricant
SK 13/16 DOUILLE QD