Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.000 po
- Taille du raccord de drainage1/4 NPT
- Hauteur5.000 po
- Taille de l’orifice1/8 po
- Poids2.00 lb
- Largeur2.000 po
Détails
- Style de connexionStandard
- ConceptionNEMA 4
- Type de drainageDrain électrique minuté
- Connexion d’entrée1/4 NPT
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale280 °F
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Connexion de sortie1/4 NPT
- Série531
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Type de vanneAction directe
Aperçu
- Réglage précis du temps d’ouverture et de fermeture de la vanne (temps entre les ouvertures)
- Boutons de réglage externes
- Bouton de test
- Voyants d’état