Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale22.000 po
- Global Longueur20.000 po
- Largeur totale20.000 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids101.00 lb
Détails
- Trousse d’entretienHPRJMK2
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit d’air maximal50 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard40 °F
- Courant d’alimentation0.65 kW
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
Aperçu
- Les échangeurs de chaleur tube sur tube en cuivre à alésage lisse offrent une performance de point de rosée à basse pression
- Le séparateur centrifuge capture efficacement le condensat liquide à différentes charges d’entrée
- Conception de condenseur statique – permet un fonctionnement silencieux et sans problème
- Réfrigérant sans CFC R134a
- Approuvé par la CSA