Motion
NUP 309 ECJ

SKF
NUP 309 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI06379552
N° MFRNUP 309 ECJ
Prix406.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 309 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI06379552
N° MFRNUP 309 ECJ
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
Prix406.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577652386
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577652386

Aperçu

Description du fabricant
NUP 309 ECJ BRG