Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale10.71 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.52 po
- Poids22.91 lb
Détails
- DemandesCompresseurs, ventilateurs, machines-outils, pompes
- Régime de base3470 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.34–3.02 / 1.51 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Cote IP21
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7909158814794
- Volts à fréquence208-230 / 460 V à 60 Hz
- Garantie18 mois
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boîte de raccordement rotative par incréments de 90 degrés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure