Motion
7309BL1G/GN

NTN
7309BL1G/GN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 25 mm, Ouvert, Angle de contact de 40 °, CN
N° D’ARTICLE MI06413905
N° MFR7309BL1G/GN
Prix323.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7309BL1G/GN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 25 mm, Ouvert, Angle de contact de 40 °, CN
N° D’ARTICLE MI06413905
N° MFR7309BL1G/GN
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
Prix323.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.500 mm, 0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7309BL1G/GN BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359450347
  • Rpm max.
    8900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359450347

Aperçu

Description du fabricant
7309BL1G/GN BRG