Motion
SS5V4-10FD1-04D-N11-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-10FD1-04D-N11-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI06414614
N° MFRSS5V4-10FD1-04D-N11-D0
Prix379.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-10FD1-04D-N11-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI06414614
N° MFRSS5V4-10FD1-04D-N11-D0
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
Prix379.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 3/8 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de postes
    4
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV4000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V4-10FD1-04D-N11-D0 VANNE À SOLÉNOÏDE
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 4000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté