Motion
AS203-011

NTN
AS203-011

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 11/16 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 0.8661 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06414865
N° MFRAS203-011
Prix43.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS203-011

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 11/16 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 0.8661 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06414865
N° MFRAS203-011

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.181 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021431
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359021431

Aperçu

Description du fabricant
AS203-011 INSÉRER LE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon